プライバシーテント グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880739 品番od649-l-gr
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

アウトドアや災害時に活躍するプライバシーテントです。サッと広げて約20秒で簡単設置でき、誰でも扱えます。広々としたサイズで大人も快適に使用可能です。メッシュ通気窓付きで熱気を逃がし、光も取り入れられます。さらにペグとロープでしっかり固定できるため、風の強い日でも安心して使える必需品です。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 セット内容テント本体、テント収納袋、ペグ×8、ロープ×4、ペグ・ロープ収納袋 グリーン 寸法(cm)約120×120×190 収納時寸法(cm)約65×5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は入荷時期によって予告なく変更となる場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする