ワンタッチ式 プライバシーテント グリーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65880748 品番od547-gr
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,337
販売価格(税別)
11,215

3人分のスペースを確保できるワンタッチ式テントです。簡単に設営でき、出入口はダブルファスナーで内外から開閉可能。折りたためば専用収納バッグに収まり、持ち運びも便利です。付属のペグで屋外設置はもちろん、自宅に置けば自分だけのプライベート空間としても活用できる多用途テントです。

用途防災用、緊急時、アウトドアなどに。 セット内容テント本体、収納袋、ペグ×4 グリーン 寸法(cm)約210×210×150 収納時寸法(cm)約77×77×5
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする