SUS430ですが、水に濡れることは容易に予想されるため、塗装品よりこちらを選びました。それでも安価で購入でき良かったです。 ただ、取扱説明書は付属していません。初めて使用するのでよく解らず、よく似た商品をネットで調べDLしました。またそのメーカーの消耗品(替え刃、ただし自己判断)も見つかりました。その辺考慮頂ければと思います。
購入した 手作りパンが大きかったりしたとき 半分にきって袋へいれバックシーラーで止めて使用したり、食パンを小分けにして バックシーラーで止め 冷凍保存して使用しています。便利です。
従来、他メーカー製品を使用してましたが、軽いタッチで下方に移動する程度の力で、きっちり封緘できます。
今回の製品は、とてもよいです。
以前使用していた別メーカのものより使いやすい気がします。
問題なく利用できますが少しコツがいります。
テープ幅が12mmと9mm共用で便利なのですが、9mmのテープを使うと少し左右にぶれるので慎重にやらないとテープの合わせ目がズレます。
汎用性と値段を考えるといい商品だと思います
問題ないです!細いテープでも、少し太いテープでも使えます。テープの切れ味もよく、助かっています。今まで別メーカーの青いものが一つありましたが、オクラや唐辛子など細かいものが多い夏野菜販売のため、ひとつ買い足しました。満足です。