Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
インプットツール(U-WAVE-T)IP67タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65884333
品番
02AZD730G
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
IP67
電池寿命
連続送信約40万回
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD730G