Mitutoyo(ミツトヨ)
Mitutoyo(ミツトヨ)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の ダイヤルゲージ
Mitutoyo(ミツトヨ)の 測定子/補助用品
インプットツールU-WAVE-T ブザータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65884342
品番
02AZD880G
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
測定データをU-WAVE-Rに送信します。
U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品
ドライバー
質量(g)
23
タイプ
LED・ブザー
外形寸法(mm)
44×29.6×18.5
電源
リチウムイオン電池CR2032×1
保護等級
なし
電池寿命
連続送信約40万回
アズワン品番
65-1930-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミツトヨ品番
02AZD880G