mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 足用 サポーター
ドライベクターサポーターふくらはぎ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
M(30〜35)
注文コード
65886065
品番
C2JS760609
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
色
09:ブラック
サイズ
M(30〜35)
適合部位
ふくらはぎ用
性別
ユニセックス
注意
※測定場所は膝上10cmのところです。