mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 足用 サポーター
ドライベクターサポーターふくらはぎ用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L(34〜39)
注文コード
65886074
品番
C2JS760609
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドライベクターを使用し、ムレにくく着け心地も快適なサポーター
材質
ポリエステル、ポリウレタン、指定外繊維(ドライベクター)
色
09:ブラック
サイズ
L(34〜39)
適合部位
ふくらはぎ用
性別
ユニセックス
注意
※測定場所は膝上10cmのところです。