mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の 手首・足首用 サポーター
バイオギアサポーター足首用(左右兼用)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65886223
品番
50MS21491
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
運動時の動きやすさを追及した設計。
色
91:ブラック×シルバー
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン
サイズ(cm)
S(20〜22)
適合部位
足首用
注意
※測定場所は足首周囲サイズをおはかりください。