mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65886388
品番
50MS31203
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
運動時の動きやすさを追及した設計。
通気性ラバーなので蒸れにくい。そしてズレにくい。
トップオープン仕様なので装着しやすく動きやすい。
サイズ
XL
色
03:ブラック
左右区別
左右兼用
用途
ひざの安定・保護用、靭帯のサポート用
材質
本体:クロロプレンラバー、ナイロン、ポリウレタン、ボーン:PET
タイプ
しっかりサポート
適合部位
ひざ用