mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の サポーター・テーピング
mizuno(ミズノ)の サポーター
mizuno(ミズノ)の ひざ・ひじ用 サポーター
バイオギアサポーターひざ用(左右兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65886415
品番
50MS31403
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ミズノテクノロジーを結集したアスリートの為のスポーツ用サポーター。
成長期のジャンプ時のひざのトラブル対応用。
サイズ
L
色
03:ブラック
左右区別
左右兼用
材質
クロロプレンラバー・ナイロン・ポリウレタン
適合部位
ひざ用
膝上廻り(cm)
33〜42
注意
※測定場所:お皿の下5cm周囲をおはかりください。