バイオギアサポーター足首用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65886512 品番 K2JJ4A0103
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

足首の内反の動きを安定・サポート。
シューズとのフィット感が優れています。装着が容易でくるぶしをしっかりガードする構造。

03:ブラック 左右区別右用 サイズ(cm)R-XL(26〜28) 仕様フロントオープン、ローカットタイプ、ソフトパッド、Y字ベルト 材質(本体)ポリウレタン・ナイロン 適合部位足首用 材質(パッド)ラバースポンジ
注意
※測定場所は足首周囲サイズをおはかりください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする