マイティポール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード65886948 品番C3JTP73066
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ウォーキングポールの入門モデルとなる、ホームタイプの二本杖。ストレッチや軽運動に好適。

仕様ディフェンシブタイプSG認定品 材質アルミ合金 66:ワイン 質量(g)約465/組 パイプ径(Φmm)16 全長(cm)112 適応身長(cm)160〜175

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする