エンゲルヒートカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65888579 品番HSG-0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別) アウトレット
¥63,98051,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

繊維ロープ・繊維ネットの切断用のドイツエンゲル社の小型ヒートカッターです。
高出力でスムーズに切断できます。
切断面は熱により溶着されるので、カット後のほつれ防止になります。
on/offスイッチ付で、比較的早く立ち上がります。
漁網用には便利なV字刃もございます。(別売)

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途ロープ・漁網などの切断 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(kg)約1 電圧(V)AC100〜110 消費電力(W)70 刃渡り(mm)21
注意
※使用中刃部は非常に高温になりますので火傷などにご注意下さい。
※スイッチ部を固定しての長時間使用は故障の原因になります。
※目安20分以上連続使用する場合は、断続的にスイッチをoffにして下さい。
※継続使用されますと刃部に繊維の溶着カスなどがたまり熱伝導が悪くなることがございます、定期的にヤスリなどで除去してご使用下さい。
※使用後は刃部・本体が熱をもっておりますので、一定の冷却時間をおいてからおしまい下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする