CCTVレンズ MLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 焦点距離(mm)16 注文コード65888676 品番ML-1614【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥13,9808,998
この商品は焦点距離など11種類から選べます 他の種類を見る

広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。
全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) マウントCマウント W.D.(mm)「視野(縦×横)1/2:109×145、視野(縦×横)1/3":82×109」358・「視野(縦×横)1/2":64×86、視野(縦×横)1/3":48×64」206・「視野(縦×横)1/2":156×208、視野(縦×横)1/3":117×156」515・「視野(縦×横)1/2":45×61、視野(縦×横)1/3":34×45」143・「視野(縦×横)1/2":78×104、視野(縦×横)1/3":58×78」252・「視野(縦×横)1/2":35×47、視野(縦×横)1/3":26×35」108・「視野(縦×横)1/2":52×69、視野(縦×横)1/3":39×52」164・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":22×29」86・「視野(縦×横)1/2":39×52、視野(縦×横)1/3":29×39」120・「視野(縦×横)1/2":14×18、視野(縦×横)1/3":10×14」35・「視野(縦×横)1/2":16×21、視野(縦×横)1/3":12×16」42・「視野(縦×横)1/2":7.3×9.7、視野(縦×横)1/3":5.4×7.3」14・「視野(縦×横)1/2":7.8×10、視野(縦×横)1/3":5.8×7.8」15" 鏡筒長(mm)24.5 光学倍率「視野(縦×横)1/2:109×145、視野(縦×横)1/3":82×109」0.04・「視野(縦×横)1/2":64×86、視野(縦×横)1/3":48×64」0.07・「視野(縦×横)1/2":156×208、視野(縦×横)1/3":117×156」0.03・「視野(縦×横)1/2":45×61、視野(縦×横)1/3":34×45」0.11・「視野(縦×横)1/2":78×104、視野(縦×横)1/3":58×78」0.06・「視野(縦×横)1/2":35×47、視野(縦×横)1/3":26×35」0.14・「視野(縦×横)1/2":52×69、視野(縦×横)1/3":39×52」0.09・「視野(縦×横)1/2":29×38、視野(縦×横)1/3":22×29」0.17・「視野(縦×横)1/2":39×52、視野(縦×横)1/3":29×39」0.12・「視野(縦×横)1/2":14×18、視野(縦×横)1/3":10×14」0.35・「視野(縦×横)1/2":16×21、視野(縦×横)1/3":12×16」0.31・「視野(縦×横)1/2":7.3×9.7、視野(縦×横)1/3":5.4×7.3」0.66・「視野(縦×横)1/2":7.8×10、視野(縦×横)1/3":5.8×7.8」0.62" 絞りF1.4-close 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)40 ねじ径M27 P0.5 焦点距離(mm)16 画角23.0°×30.4° 適合カメラ最大2/3型 最近接距離(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする