曜日別特売
HVA S46B24R【ワケあり】 Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65889148

HVA S46B24R【ワケあり】 Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65889148
HVA S46B24R【ワケあり】 Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65889148
HVA S46B24R【ワケあり】 Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65889148

Tuflong HV ハイブリッド車補機用バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個適合S46B24R注文コード65889148品番HVA S46B24R【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)アウトレット
¥28,98023,980

Tuflongブランドのハイブリッド車用補機バッテリー
制御弁式鉛蓄電池
特殊排気構造の採用
持ち運びに便利なさげ手付
高加圧構造デザインの採用
【補機用バッテリーの役割】ハイブリッドシステムの起動・ECUのバックアップ電源・電装品への電力供給

用途ハイブリッド車補機バッテリー商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。適合S46B24R長さ(mm)236幅(mm)127総高さ(mm)227バッテリー容量(Ah)(5時間率)36箱高(mm)200液入質量(kg)約12.5
注意
※バッテリーの取付交換は、バッテリー及び取り付け車両の取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。
AGM・アイドリングストップ車・ハイブリッド車へのバッテリー交換は専用テスターにて車載コンピューターのリセット作業が必要となる車種もございます。
専用テスターやスキャンツールをお持ちでない方やバッテリーの取り換えに自信のない方は、専門の取付業者様にご依頼下さい。
バッテリー交換後「アイドリングストップが作動しない」などの場合、電流積算値初期化やバッテリー放電電流積算クリアや車上操作でのリセット作業が必要になってきます。
自動車メーカー・車種によりリセット方法は様々です。
この場合バッテリーの不具合では無く、車両側の問題になりますのでご注意ください。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい)
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする