点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DH

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード65890198 品番S0344F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー

用途
【素材】
インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重
アウター:ポリウレタンシート 一重
ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂
点検口:アクリル
サイズ適応サイズ:2sq〜22sq
注意
※使用前の点検で、キズや汚れが発見された場合は即時使用を中止して下さい。
※また、本製品は防水仕様ではありませんので屋内でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする