texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7770

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65890344 品番 TU-7770
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式、センターゴア 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約320(25.5cm) 機能フレキシブル、抗菌 甲被タイプスリッポンタイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする