texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7774

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード65890712 品番TU-7774
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)

サイズ(cm)24.5 ブラック 足幅3E相当 仕様インナーソール取外し式 形状ローカット 種類ビジネスシューズ 材質(アッパー)天然皮革(牛革) 材質(ソール)合成底 標準質量(g/片足)約315(25.5cm) 機能フレキシブル、抗菌 甲被タイプ紐タイプ ヒール(cm)3.0 靴タイプ革靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-19
用途:
仕事用

履き心地抜群で、リピート購入です。手入れをすればかなり長持ちします

対象商品:
65890834
2022-06-21
用途:
通勤用
その他業種

思ったより軽くて快適です。
ソールも柔らかくて通勤に十分使える。
あとは耐久性がどうかだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする