texcy luxe(テクシーリュクス)
texcy luxe(テクシーリュクス)の その他用途・機能別靴
texcy luxe(テクシーリュクス)の ビジネスシューズ
texcy luxe(テクシーリュクス) TU-7775
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
65890938
品番
TU-7775
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかいアウターソール(硬度60°)
成型インナーソール
抗菌+防臭:抗菌+防臭MESH採用。
ソールラバー追加で耐久性UP(ヒール部に追加)
サイズ(cm)
28
色
ブラック
足幅
3E相当
仕様
インナーソール取外し式
形状
ローカット
種類
ビジネスシューズ
材質(アッパー)
天然皮革(牛革)
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約305(25.5cm)
機能
フレキシブル、抗菌
甲被タイプ
スリッポンタイプ
ヒール(cm)
3.0
靴タイプ
革靴