アルミM6に使用した、十分使えるが、少々握力を要する
鉄はM5までというのもわかる気がする。
もう少し握力軽減出来て、鉄M6まで対応
を期待します
小ぶりなので、小物をカシめたり取り回しに制約がある箇所で使いやすい。
力もそれほど必要としないところも良い。
しかしマンドレルだけの販売がなく、破損や紛失したらどうすればよいのだろう。販売を望む。
小ぶりな本体が作業場所を選ばず使えます。機能、耐久性ともコストパフォーマンスが高いと思います。モノタロウオリジナルブランド製品はリーズナブルでDIY派には心強いですね。
他メーカーのナッターよりハンドルの長さが短いので大変かな・・と思ってましたが特にそのような事も無く、TRUSCOのM4ステンレス製のクリンプナットも簡単にかしめる事ができました。
商品は箱入りで販売されており、この箱が「ナッターからマンドレルとノーズピースを外してケースに入れてナッターはハンドルを閉じた状態」にするとすっぽり収まり、空いてるスペースにマンドレルのケースが4個ぴったり収まるサイズでした。
新品の内袋に入っている状態はM5のマンドレルがナッターに付いている状態で梱包されていましたが、マンドレルは外しておいた方が安全だと思うのでこれを外すと、ケースがそのまま保管箱として使える事に感動しています。
ナッターってそんなに使用頻度が高いものではないと思うので、箱入りで保管できるのはマンドレルがバラバラになったりもせず、箱まで設計されていてとても良いものだと思いました。
M6しか使わないのですが、輸入車のナンバープレート用ビスに使いました。案外力が必要としないので締めすぎまして傾いて取り付けしてしまいましたが、2本目からは軽く止める要領でなんなく使えています。樹脂ケースがあるとうれしいのですが。
プロユースとしてはどうなのか解りませんが、趣味での使用でしたので全く問題ありませんでした。
ボルトとナットを駆使してエビナットをカシメる労力からすると、簡単にあっという間にカシメられましので、もっと早く購入しておけば良かった。
ただ、付属品も含めての収納のため、百円ショップでケースを買いました。