東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
FC外ネジゲート弁
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65892663
品番
J5-FSRF
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
5K
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
寸法L(mm)
170
寸法H(mm)
382
最高使用圧力(MPa)
0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)
寸法D1(mm)
180
主要材質
BRZ(青銅)
クラス
5K
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材