東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
FC外ネジゲート弁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65892688
品番
J5-FSRF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥74,800
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
5K
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
532
最高使用圧力(MPa)
0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)
寸法D1(mm)
230
主要材質
BRZ(青銅)
クラス
5K
注意
※ガスについては、毒性ガスおよび可燃性ガスは除く。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65892688
J5-FSRF
10285861
J5 FSRF
鋳鉄ゲートバルブ5K
東洋バルヴ
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
注文コードが変更になりました