キーシードカッター KC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65892690 品番 KC 70X2.5
参考基準価格(税別)¥116,100 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。

用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金 材質SKH51 刃数20 全長(mm)105 首径(mm)18 柄径(Φmm)20 外径(Φmm)70 表面処理ノンコート 刃幅(mm)2.5 柄長さ(mm)70 首長(mm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする