FCD-S ゲート弁【ネジ込・CR13】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65892767 品番 20-DSR-N
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力20K 材質(本体)FCD-S 寸法L(mm)75 寸法H(mm)177 最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10〜220℃のガス)、2.5(-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10〜120℃の静流水) 寸法D1(mm)90 主要材質ステンレスCR13 クラス20K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする