呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力20K
材質(本体)FCD-S
寸法L(mm)115
寸法H(mm)301
最高使用圧力(MPa)2.0(350℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.3(300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.4(-10〜220℃のガス)、2.5(-10〜220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス)、2.8(-10〜120℃の静流水)
寸法D1(mm)135
主要材質ステンレスCR13
クラス20K