※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 65892846 16L2-N-UE 16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ 65892846

16K 鋳鉄製バタフライバルブ(消防評定品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65892846 品番 16L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥252,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力16K 形状ストレート 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 寸法L(mm)60 寸法H(mm)365 最高使用圧力(MPa)1.6(70℃以下の静流水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス) 寸法S(mm)180 接続方式ウエハー 寸法D1(mm)170 材質(シート)NBR 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス ハンドル形状丸形 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 クラス16K 操作方式ギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※EPDMシートは油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする