東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
FCD弁体SCSギア式バタ弁【EPDM】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892864
品番
20L2-N-UE
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
呼び圧力
20K
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
252
最高使用圧力(MPa)
2.0(70℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)
寸法S(mm)
135
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
EPDM
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
20K
操作方式
ギヤ式
注意
※給油用、高濃度塩素水及び油には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材