※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10ALM-N-GUF 10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ 65892952 10ALM-N-GUF 10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用) 東洋バルヴ 65892952

10K アルミ製バタフライバルブ(ギヤ式)(給湯用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)150 呼び径(B)6 注文コード65892952 品番10ALM-N-GUF
参考基準価格(税別)¥187,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は呼び径・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)150 呼び径(B)6 呼び圧力10K 材質(本体)アルミニウム合金 ADC12 用途給湯用に適しています。 形状ストレート 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)0〜100 寸法L(mm)56 寸法H(mm)281 寸法d(mm)148 寸法L1(mm)41 最高使用圧力(MPa)1.0(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス) 寸法S(mm)132 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)100 型番操作機(No.1) 寸法L2(mm)39 材質(シート)FKM 寸法L3(mm)67 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、空気・圧縮窒素ガス 寸法H1(mm)136 寸法H2(mm)207 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水、空気・圧縮窒素ガス)1 ハンドル形状丸形 寸法H3(mm)231 材質(ジスク)SCS13A 材質(弁体)ステンレスSCS13A クラス10K 操作方式ウォームギヤ式 バルブ種類バタフライバルブ
注意
※給湯ライン並びに高塩素濃度の給水ライン(例えば病院、ホテル、高架水槽、プールなどの配管設備)では、ゴムの劣化・硬化により封止性能を早期に失う恐れがありますので、EPDMやNBRゴムシートバタフライ弁を使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする