東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65892968
品番
(F)16-DSR-N
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
呼び圧力
16K
寸法L(mm)
65
材質(本体)
ダクタイルFCD-S
寸法H(mm)
163
最高使用圧力(MPa)
常温2.2
寸法D1(mm)
70
材質(シート)
SUS403
材質(弁体)
SCS1
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
商品豆知識
配管工事を支える補助部材