大洋ツール
大洋ツールの フライスカッター
大洋ツールの 専用カッター
大洋ツールの Tスロット
キーシードカッター KC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全1068種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65892997
品番
KC 75X5
参考基準価格(税別)
¥147,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
主に半月キー溝の加工に用いますが、精度を要する浅い溝加工にも用います。外周に切れ刃をもち、わずかに側面に逃げ勾配を付けて、摩擦抵抗を小さくします。
用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH51
刃数
20
全長(mm)
108
首径(mm)
18
柄径(Φmm)
20
外径(Φmm)
75
表面処理
ノンコート
刃幅(mm)
5
柄長さ(mm)
70
首長(mm)
33