FCD-S ゲート弁【ネジ込・SCS1・消防評定/認定品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65893004 品番 (F)16-DSR-N
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
呼び圧力16K 寸法L(mm)110 材質(本体)ダクタイルFCD-S 寸法H(mm)330 最高使用圧力(MPa)常温2.2 寸法D1(mm)135 材質(シート)SUS403 材質(弁体)SCS1 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする