FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)80 呼び径(B)3 注文コード65893038 品番(F)10-FNW
参考基準価格(税別)¥61,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は呼び径・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)80 呼び径(B)3 呼び圧力10K 仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ねずみ鋳鉄Fc250 寸法L(mm)59 寸法H(mm)160 最高使用圧力(MPa)常温1.4 寸法D1(mm)70 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする