東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの チェックバルブ(逆止弁)
FCウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
注文コード
65893065
品番
(F)10-FNW
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
10K
仕様
配管用ボルト・ナット付
材質(本体)
ねずみ鋳鉄Fc250
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
216
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
寸法D1(mm)
80
材質(シート)
NBR
材質(弁体)
青銅CAC406
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
商品豆知識
配管工事を支える補助部材