FCDウイングチェッキ弁【要部CAC・消防評定/認定品】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65893083 品番 (F)20-DNW
参考基準価格(税別)¥65,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
呼び径(A)65 呼び径(B)2.5 呼び圧力20K 仕様配管用ボルト・ナット付 材質(本体)ダクタイルFCD-S 寸法L(mm)60 寸法H(mm)154 最高使用圧力(MPa)常温2.0 寸法D1(mm)70 材質(シート)NBR 材質(弁体)青銅CAC406 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする