東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893162
品番
(F)10L2-N-UE
参考基準価格(税別)
¥73,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
呼び圧力
10K
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
262
最高使用圧力(MPa)
常温1.4
寸法S(mm)
135
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
EPDM
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
操作方式
ギヤ式
注意
※EPDMシートは油には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材