FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・赤色】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65893196 品番 (F)10L2-N-UE
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
呼び径(A)200 呼び径(B)8 呼び圧力10K 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄FCD450 寸法L(mm)60 寸法H(mm)365 最高使用圧力(MPa)常温1.4 寸法S(mm)180 寸法D1(mm)170 材質(シート)EPDM 材質(弁体)ステンレスSCS13A 使用条件流体:常温の消防用水・検定消火薬剤 操作方式ギヤ式
注意
※EPDMシートは油には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする