東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
FCD弁体SCSバタ弁【ギア式・消防認定品・EPDM】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893275
品番
(F)20L2-N-UE
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
20K
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄FCD450
タイプ
ウォームギヤ式
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
302
最高使用圧力(MPa)
常温2.0
寸法S(mm)
150
接続方式
ウェハー形
寸法D1(mm)
110
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤ式
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
操作方式
ギヤ式
商品豆知識
配管工事を支える補助部材