東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの バタフライバルブ
アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893293
品番
(F)10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2 1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
SCS13
タイプ
ウォームギヤ式
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウェハー形
材質(シート)
EPDM
ハンドル形状
ギヤ式
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材