アルミ弁体SCS13バタフライ弁(ギア・消防認定・赤)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65893327 品番 (F)10ALM-N-GUE
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
呼び径(A)125 呼び径(B)5 呼び圧力10K 材質(本体)SCS13 タイプウォームギヤ式 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウェハー形 材質(シート)EPDM ハンドル形状ギヤ式 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS410 クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする