東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ボールバルブ
黄銅フルボアボール弁【消防評定/認定品】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893354
品番
(F)RC-N
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
150
寸法H(mm)
72
寸法L(mm)
109
材質(本体)
黄銅C3771BE
材質(弁体)
黄銅C3771BE(クロムめっき)
最高使用圧力(MPa)
常温1.0
材質(シート)
PTFE
使用条件
流体:常温の消防用水・検定消火薬剤
呼び圧力
600
商品豆知識
配管工事を支える補助部材