東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ゲートバルブ
SUSゲート弁【アバカス継手付】
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65893363
品番
US-AJ-FP
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
10K
材質(本体)
ステンレスSCS13A
寸法L(mm)
112
呼び径
20SU×3/4
寸法H(mm)
95
寸法L1(mm)
122
最高使用圧力(MPa)
1.0(0〜95℃の静流水)、0.8(常温の空気・圧縮窒素ガス)
寸法D1(mm)
63
材質(シート)
ステンレスSUS304
材質(弁体)
ステンレスSCS13A
クラス
10K
注意
※循環系給湯は、温度0〜85℃。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材