アクトフィットメカニックスーツ WY-207

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズBL ネイビー 注文コード65896775 品番90792-M030B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など36種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、シルエットも綺麗なベーシックデザイン
右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能
ヤマハロゴ入り

ネイビー サイズBL 材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%) 股下(cm)76 ウエスト(cm)110〜134 肩幅(cm)54 袖丈(cm)60 着丈(cm)51 バスト(cm)124

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65896775 90792-M030B 15861986 90792M057B00 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 1着 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65896888
2022-03-12
用途:
クルマバイクのメンテナンス、木工、塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

春秋の作業用に購入。ネイビーとブルーで迷いブルーにしたが、写真より鮮やかなブルーだったので、満足。着心地よく、動きにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする