アクトフィットメカニックスーツ WY-207

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65896784 品番 90792-M0303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

動きやすく、シルエットも綺麗なベーシックデザイン
右胸ポケットはファスナー式、左胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸び・シャーリング機能
ヤマハロゴ入り

ネイビー サイズ3L 材質T/Cツイル(ポリエステル65%、綿35%) 股下(cm)80 ウエスト(cm)90〜118 肩幅(cm)54 袖丈(cm)64 着丈(cm)54 バスト(cm)126

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65896784 90792-M0303 15862011 90792M057300 WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) WY8001 メカニックスーツ ロングスリーブ YAMAHA(ヤマハ) 1着 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65896888
2022-03-12
用途:
クルマバイクのメンテナンス、木工、塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

春秋の作業用に購入。ネイビーとブルーで迷いブルーにしたが、写真より鮮やかなブルーだったので、満足。着心地よく、動きにもフィットします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする