※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792-M034L コットンメカニックスーツ WY-208 ワイズギア 65897782 90792-M034L コットンメカニックスーツ WY-208 ワイズギア 65897782

コットンメカニックスーツ WY-208

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL ライトグレー 注文コード65897782 品番90792-M034L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

高温に触れる作業に最適な綿100%素材のベーシックデザイン
左右の胸ポケットはフラップ式、屈んでも物が落ちません
左肩にペン刺し装備
腕を上げても突っ張らないアームフリー機能
腰を曲げても突っ張らない腰伸びシャーリング機能
地面に触れることの多い膝部分は二重布で補強しています
レッグフリー機能
ヤマハロゴ入り

ライトグレー サイズL 混率(%)綿100 股下(cm)78 ウエスト(cm)86〜106 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)50 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする