メカニックスーツ ショートスリーブ WY-212

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65899557 品番 90792-M042L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

動きやすさとクールな通気性。夏の快適アクティブギア。
清涼感たっぷりのT/Cバーバリー素材
股下部に爽快エアベンチレーション機能
腕・腰・脚にバツグンの動きやすさ
アームフリー機能
腰伸び・シャーリング機能
レッグフリー機能
背中アクションプリーツ機能
エアベンチレーション機能(内股)
ヤマハのロゴ入り

ブルー サイズL 股下(cm)76 ウエスト(cm)86〜100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)50 バスト(cm)116

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする