NVC-IR900HD 屋外用デイナイトカプセルネットワークカメラ NVC-IR900HD TAKEX(タケナカエンジニアリング) 65902908

屋外用デイナイトカプセルネットワークカメラ NVC-IR900HD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65902908 品番NVC-IR900HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フルハイビジョン対応の高解像度ネットワークカメラ2メガピクセル、昼夜切替1台2役のデイナイト機能付き。フォーカス自動調整機能でフォーカス調整の手間を大幅に軽減。
2メガピクセル1/2.8型プログレッシブスキャンCMOSセンサーを採用し解像度1920×1080の高精細な画像表示を実現。
ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)、パ ソコン から画角やフォーカス調整、カメラ設定ができます。
ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)はPoE電源を内蔵。
プラグ&プレイ機能により組み合わせることでLANケーブルを接続するだけで映像が表示されます。IPアドレス等の設定が不要です。(CCTVモード時)
3倍デイナイト型メガピクセル型P-アイリスレンズを搭載。(広角f=3mm〜標準9mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角105°〜35°、垂直画角57°〜20°)
3倍デイナイト型メガピクセル型P-アイリスレンズを搭載。(広角f=3mm〜標準9mm)
監視場所にあわせてきめ細かい画角調整が可能です。(水平画角105°〜35°、垂直画角57°〜20°)
設置場所が明るいところにはカラー映像、夜間など暗いところには白黒映像に自動に切り替わるデイナイト機能を搭載しています。
赤外線照明を内蔵していますので、まったく明かりのないところでも監視できます。(最大赤外線照射距離:15m)
パソコンからネットワーク経由で映像を確認することができます。
ヘッド部の回転機構に3軸構成を採用しさまざまな設置条件に対応できます。
8ヶ所から同時にアクセスできます。

使用場所屋外 防塵防水性能IEC規格IP66準拠 用途監視、防犯、状況把握用途 付属品設置用取扱説明書(保証書付き):1冊、CD-ROM(IPアドレス設定ソフト・設定用取扱説明書):1枚、特殊レンチ:1本、カメラ固定ネジ:4本、アラーム線接続ケーブル:1本、樹脂アンカー:4本、Oリング:4個、シート状乾燥剤:1個、ベース用パッキン:1個 材質樹脂 質量(g)約1200 取付方式天井設置/壁面設置対応 使用温度範囲(℃)-10〜50(結露なきこと) 消費電力(W)AC24V:7、PoE:6.5 電源DC12V±10%/AC24V±10%/PoE(IEEE802.3af) 寸法(Φ×高さH)(mm)143×124 設定方式OSD方式、日本語対応 機能フリッカーレス(オフ/オン切替)、ゲインコントロール(4段階切替)、電子感度UP(オフ/オン(2/4/8倍)切替)、ホワイトバランス(オート/マニュアル切替)、逆光補正(オフ/オン切替)、デイナイト機能(自動/カラー/白黒 切替(カラー/白黒切替照度調整可))、ハレーション低減(オフ/オン切替)、反転・回転(オフ/水平反転/垂直反転/180度回転切替)、画質設定(シャープネス/明るさ/コントラスト/彩度)、モーション検知(オフ/オン 切替4エリア)、プライバシーマスキング(オフ/オン切替2エリア) 消費電流(mA)560(DC12V) 照度(Lx)10(カラーモード、F:1.3) ズーム電動ズーム調整対応 解像度1920×1080(フルHD) アラーム内容メール送信、FTP転送 入力端子接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)(アラーム入力) 設置場所屋外/屋内 撮像素子1/2.8型SONYExmor2メガピクセルプログレッシブスキャンC-MOSセンサー フォーカス自動フォーカス調整対応 画質(圧縮)の種類H.264(High Profile)/MJPEG セキュリティユーザー/パスワード認証方式 出力端子接点方式:リレー出力、接点動作:ラッチ/同期切替、接点定格:DC5V・1A(抵抗負荷)(アラーム出力) 音声圧縮形式入力:1、出力:1、G.711、ラインレベル 使用レンズデイナイト型メガピクセルP-アイリスレンズ(広角f=3mm/F:1.3/水平:105°/垂直:57°、標準f=9mm/F:2.1/水平/35°/垂直:20°) 画素数総画素数:2000(H)×1241(V)(約248万画素)、有効画素数:1984(H)×1225(V)(約243万画素) デジタルズーム最大10倍 シャッタースピードオート、1/4〜1/2000 プロトコルIPv4、HTTP、SMTP、UPnP、DNS、RTP、TCP、UDP、RTCP、DHCP、ARP、IGMP、ICMP、NTP 最大接続台数8 音声入力-4dBs、10kΩ、Φ3.5mmモノラルミニジャック フレームレート1〜30FPS(1080p) アラームアラーム入力、モーション検知 音声出力-4dBs、600Ω、Φ3.5mmモノラルミニジャック 赤外線投光距離最大約15m LAN設定10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45(LAN端子) 被写体照度0.4lx(カラーモード/F:1.3/AGC:高/電子感度UP:2倍)、0lx(白黒モード/赤外線照明点灯時/F:1.3) 対応ブラウザInternet Explorer7以上
注意
※ネットワークレコーダー(HNVR-401/801/1601)との組み合わせで使用可能。PoE電源を内蔵。
※フリッカーレス時は推奨照度と最低被写体照度が約2倍となります。
※装着レンズの垂直画角、水平画角はモニターのオーバースキャン率など、モニターの仕様により多少異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする