ネオジウムマグネットシート 生地

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65903827 品番 RMG-026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。

特性超強力 材質アクリルゴム、希土類磁性粉末 長さ(mm)100 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 吸着力190g/平方センチメートル 粘着性 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×100×0.8 表面磁束密度(mT)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
鉄板に使用
製造業

ネオジウムや超強力は同社従来品との比較
期待以下の使用感

対象商品:
65903818
2026-01-19
用途:
鉄板への使用
製造業

製品不良では無いとの事ですが、ネオジウムとは思えないほど弱い磁力。

2026-01-19
用途:
鉄板に使用
製造業

ネオジウム、超強力はメーカーの他製品との比較表記で
使用感は超はおろか強力ともいえないレベル

対象商品:
65903827
2025-06-02
用途:
プラ容器に貼り付け
その他業種

高いだけあると実感しています、もう少し安価になると更に嬉しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする