WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 掲示用品
WAKI(和気産業)の 掲示用小物
WAKI(和気産業)の マグネット用品
ネオジウムロープマグネット 生地
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65903845
品番
RMG-028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性
超強力
材質
アクリルゴム、希土類磁性粉末
幅(mm)
10
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
0.3
吸着力
190g/平方センチメートル
粘着性
有
表面磁束密度(mT)
120