トレピカ 網戸クリア棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65904012 品番 AMD-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。
また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。
洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。

材質ブラシ:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)70 タイプ棒状 用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする