AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028

AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028
AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028
AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028
AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028
AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028
AMD-200 トレピカ 網戸クリア棒 WAKI(和気産業) 65904028

トレピカ 網戸クリア棒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード65904028品番AMD-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

単繊維の太さが0.045mmの特徴原糸を採用。細かいキズ、スキマに入り込んだ汚れも超極細繊維でかき出し、水だけでも汚れを落すとこが出来ます。
また、単繊維密度が高いので泡立ちが良く、優れた洗浄効果が期待できます。
洗浄力の向上をめざして、ブラッシングを行う立毛層部の厚みを独自の技術で均一にパイルカット。優れた立毛の弾力復元性を発揮し、被洗浄物をキズ付けることなく高い洗浄力を実現します。

用途網戸、サッシなど窓まわりの掃除にご利用ください。材質グリップ:ポリプロピレン、柄・貼り台:ABS樹脂、面ファスナー:ポリエステル、スポンジ部:ポリウレタンフォーム・ポリエステル耐熱温度(℃)70タイプ柄付繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする